Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Arbeitsleuchte 15W Flexrohr 400mm, CEE24VAC 5m Kabel

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Arbeitsleuchte 15W Flexrohr 400mm, CEE24VAC  5m Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 115840

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85395100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120540154

Hersteller Artikelnummer

115840

Hersteller Typ

ILED5.15.FLEX400.FLOOD.CW.11-36VDC.

Hersteller Artikel Nr.:

115840

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Industrie-LED I-LED 5.15 Flex Kleiner LED-Strahler mit symmetrischer Lichtcharakteristik. Die I-LED 5 hat eine schlanke Bauform und ist pulverbeschichtet schwarz Produkteigenschaften: - voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung - geringer Energieverbrauch bei hoher Lichtausbeute - minimale Temperaturentwicklung - extrem schaltfest (> 1 Mio) - wartungsfrei - keine UV-/IR-Strahlung - stoß- und vibrationsunempfindlich Bereits im Lieferumfang enthalten: - 5m Anschlussleitung H05RN-F 2x1,0qmm mit CEE-Stecker 2x16A 24V - Flexrohr aus Stahl, schwarz beschichtet, Länge: 400mm - montierter Haftmagnet 1000N Technische Daten: LED-Leistung: 5x3W Elektrische Leistung: 24V DC 0,42A Spannung: 11-36V DC / 24V AC Lichstrom: 900lm CR-Index: Ra>80 Lichtaustrittswinkel: Flood Ø LED Lebensdauer bei 20°C: >50.000h Lichtstromverlust: <10% LED Schaltfestigkeit: >1 Mio Lichtfarbe: coolwhite Farbtemperatur: 6.500K Temperatur-Einsatzbereich: -30°C bis +50°C Material Gehäuse: Aluminium Farbe: schwarz Abdeckung: Kunststoffglas Schutzart: IP65 Schutzklasse Leuchte:III Gewicht: 1,8 kg Abmessungen H x Durchmesser: 565 x 124 mm