GIFAS - Batterie- / Akkuleuchte Torchled IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 860237
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85131000
Gewicht - 0.160 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121133992
Hersteller Artikelnummer
860237
Hersteller Typ
TORCHLED-HANDLAMPE.OHNE.AKKU
Hersteller Artikel Nr.:
860237
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.160 kg
GIFAS TorchLED Gehäuse: - PA6 Gehäuse GELB, mit Elastomer umspritzten Griffpartien (rutschfest) - Gewicht: ca. 230g - Abmessungen: 67,8 x 115,5 x 34mm (BxHxT) - freistehend - Gurthalterung / Haltebügel aus Chromstahl - schlagfest Schutzart:IP54 Stromversorgung: 4 Stk. AA 1.5V Batterien bis 3000mAh oder 4 Stk. AA 1.2V Akkus mind. 1900mAh - Nicht im Lieferumfang enthalten Temperaturbereich: -20°C bis +45°C inkl. Handschlaufe Lichtfunktionen: - Strahllicht - Breitlicht - Volllicht (beide LED) - Rot-Dauerlicht - Rot-Blinklicht - Grün-Dauerlicht


