GIFAS - Batterie- / Akkuleuchte Torchled IP54 mit Notlichtfunktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 860236
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85131000
Gewicht - 0.160 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121133991
Hersteller Artikelnummer
860236
Hersteller Typ
TORCHLED-HANDLAMPE.OHNE.AKKU.NOTL
Hersteller Artikel Nr.:
860236
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.160 kg
GIFAS TorchLED mit Notlichtfunktion Akku Betrieb Gehäuse: - PA6-Gehäuse, mit Elastomer umspritzten Griffpartien (rutschfest) - Gewicht ca. 230g - Abmessungen: 67,8 x 115,5 x 34mm (BxHxT) - freistehend - Gurthalterung / Haltebügel - schlagfest Schutzart: IP54 Stromversorgung: 4 Stk. AA 1.2V Akkus bis 1900mAh - Nicht im Lieferumfang enthalten Temperaturbereich: -20°C bis +45°C Lichtfunktionen: - Strahllicht - Breitlicht - Volllicht (beide LED) - Rot-Dauerlicht - Rot-Blinklicht - Grün-Dauerlicht


