Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Bewegungsmelder 360° 3/5/8m 5s/90s/3min/10min IP65 zu FlexLED

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Bewegungsmelder 360° 3/5/8m 5s/90s/3min/10min IP65 zu FlexLED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 861101

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85365080

  • Gewicht - 0.310 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121413516

Hersteller Artikelnummer

861101

Hersteller Typ

FLEXLED.BEWEGUNGSMELDER.360°

Hersteller Artikel Nr.:

861101

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.310 kg

''Bewegungsmelder 360° Erfassungsbereich: 3m/5m/8m Einstellbare Zeit: 5s/90s/3min/10min Schutzart: IP65''