GIFAS - Bodensteckd. Deckel bef. abnehmb., geschl. IP65, Aluf.-elox., unbestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 840848
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 4.190 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120755954
Hersteller Artikelnummer
840848
Hersteller Typ
FONTO.8308-1EG
Hersteller Artikel Nr.:
840848
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.190 kg
GIFAS FONTO 8308 für den Innenbereich Bodensteckdose mit abnehmbaren Deckel zur Belegung mit Bodenbelägen und nivellierbarem Rahmen (Nivellierfüße optional erhältlich) Technische Daten: Außenmaße (L x B): 240 x 240 mm Einbautiefe: ca. 95 mm (Auslieferungszustand) Nivellierbar: 90 - 100 mm Einbauhöhe mit Nivillierfüßen: 105 - 150 mm Einbauhöhe mit Gewindestiftverlängerung: 105 - 250 mm Material: Aluminium natur (salz- und seewasserbeständig) Farbe: Alufärbig eloxiert Max. statistische Flächenbelastung in Anlehnung an EN 50085: 20kN Eigenschaften: - im versetzten Zustand nivelierbarer Rahmen (+/- 5mm) zur einfachen Anpassung an das fertige Bodenniveau - Bodeneben zu setzende Bodensteckdose mit abnehmbaren Deckel - Für 8 Einsätze 45 x 45 x 4 mm (zB.: Schuko, RJ45, TV, HDMI, USB, etc.) - im geschlossenen Zustand befahrbar - im geschlossenen Zustand geeignet zur Pflege mit Nasskehrgeräten (IP65) - im gesteckten Zustand: nur für trockengepflegte Böden (IP20) Mögliche Bestückung / Module sowie Nivellierfüße siehe Datenblatt! Ein Ausschnitt 45x45mm - passend für 1 Modul Gr. 1 oder 2 Module Gr. 0,5


