GIFAS - Bodensteckd. Deckel bef. abnehmb., geschl. IP65, Aluf.-elox., unbestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 840766
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 1.110 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121381969
Hersteller Artikelnummer
840766
Hersteller Typ
FONTO.4308-1EG
Hersteller Artikel Nr.:
840766
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.110 kg
GIFAS FONTO 4308 Bodensteckdose mit abnehmbaren Deckel (für Bodenbelag) und nivellierbarem Rahmen (Nivellierfüße optional erhältlich) Anwendung: Innenbereich Technische Daten: Außenmaße (L x B): 119 x 119 mm Einbautiefe: ca. 83 mm (Auslieferungszustand) Nivellierbar: 77 - 89 mm Einbauhöhe mit Nivillierfüßen: 95 - 140 mm Einbauhöhe mit Gewindestiftverlängerung: 95 - 240 mm Ausnehmungstiefe für Bodenbelag: 7 mm Material: Aluminium natur (salz- und seewasserbeständig) Farbe: Alufärbig eloxiert Max. statistische Flächenbelastung in Anlehnung an EN 50085: 20kN Eigenschaften: - im versetzten Zustand nivelierbarer Rahmen (+/- 6mm) zur einfachen Anpassung an das fertige Bodenniveau - Bodeneben zu setzende Bodensteckdose mit abnehmbaren Deckel - Für 2 Einsätze 45 x 45 x 4 mm (z.B. Schuko, RJ45, TV, HDMI, USB etc.) - Schutzhaube aus Karton zur Vermeidung von Beschädigungen in der Bauphase (in Verpackung integriert) - im geschlossenen Zustand befahrbar - im geschlossenen Zustand geeignet zur Pflege mit Nasskehrgeräten (IP65) - im gesteckten Zustand: nur für trockengepflegte Böden (IP20) , FONTO 4308


