GIFAS - Bodensteckdose Deckel abnehmb., geschl. IP65, Aluf.-elox., unbestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 840765
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 1.290 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121381978
Hersteller Artikelnummer
840765
Hersteller Typ
FONTO.4301-1EG
Hersteller Artikel Nr.:
840765
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.290 kg
GIFAS FONTO 4301 für den Innenbereich Bodensteckdose mit abnehmbaren Deckel und nivellierbarem Rahmen (Nivellierfüße optional erhältlich) Technische Daten: Außenmaße (L x B): 119 x 119 mm Einbautiefe: ca. 83 mm (Auslieferungszustand) Nivellierbar: 77 - 89 mm Einbauhöhe mit Nivillierfüßen: 95 - 140 mm Einbauhöhe mit Gewindestiftverlängerung: 95 - 240 mm Material: Aluminium natur (salz- und seewasserbeständig) Farbe: Alufärbig eloxiert Max. statistische Flächenbelastung in Anlehnung an EN 50085: 20kN Eigenschaften: - im versetzten Zustand nivelierbarer Rahmen (+/- 6mm) zur einfachen Anpassung an das fertige Bodenniveau - Bodeneben zu setzende Bodensteckdose mit abnehmbaren Deckel - Für 2 Einsätze 45 x 45 x 4 mm (zB.: Schuko, RJ45, TV, HDMI, USB, etc.) - Schutzhaube aus Karton zur Vermeidung von Beschädigungen in der Bauphase (in Verpackung integriert) - im geschlossenen Zustand befahrbar - im geschlossenen Zustand geeignet zur Pflege mit Nasskehrgeräten (IP65) - im gesteckten Zustand: nur für trockengepflegte Böden (IP20) Mögliche Bestückung / Module sowie Nivellierfüße siehe Datenblatt! Ein Ausschnitt 45x45mm - passend für 1 Modul Gr. 1 oder 2 Module Gr. 0,5, FONTO 4301


