GIFAS - Bodensteckdose Deckel abnehmb. Wasserschutzr. unbestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 840983
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 1.340 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121133981
Hersteller Artikelnummer
840983
Hersteller Typ
FONTO.4970W-1EG
Hersteller Artikel Nr.:
840983
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.340 kg
GIFAS FONTO 4970W für den Innenbereich Bodensteckdose mit Schraubdeckel, Auslassrohr und nivellierbarem Rahmen (Nivellierfüße optional erhältlich) Technische Daten: Außenmaße (L x B): 119 x 119 mm Einbautiefe: ca. 83 mm (Auslieferungszustand) Nivellierbar: 77 - 89 mm Einbauhöhe mit Nivillierfüßen: 95 - 140 mm Einbauhöhe mit Gewindestiftverlängerung: 95 - 240 mm Material: Aluminium natur Farbe: Alufärbig eloxiert Max. statistische Flächenbelastung in Anlehnung an EN 50085: 20kN Eigenschaften: - im versetzten Zustand nivelierbarer Rahmen (+/- 6mm) zur einfachen Anpassung an das fertige Bodenniveau - Bodeneben zu setzende Bodensteckdose mit Schraubdeckel und Auslassrohr (bei Nichtgebrauch in der Bodendose versenkt) - Für 1 Einsatz 45 x 45 x 4 mm und 1 Einsatz 22,5 x 45 x 4 mm (z.B. Schuko, RJ45, etc.) - Schutzhaube aus Karton zur Vermeidung von Beschädigungen in der Bauphase (in Verpackung integriert) - im geschlossenen Zustand IP67 - im gesteckten Zustand (mit ausgesetztem Auslassrohr, Wasserhöhe max. 18mm) geeignet zur Pflege mit Nasskehrgeräten - im gesteckten Zustand trittfest Mögliche Bestückung / Module sowie Nivellierfüße siehe Datenblatt! Ein Ausschnitt 45x45mm - passend für 1 Modul Gr. 1 oder 2 Module Gr. 0,5


