GIFAS - Bodensteckdose, geschl. IP65, alu-natur, 8 Einsätze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 840845
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 4.644 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120755952
Hersteller Artikelnummer
840845
Hersteller Typ
FONTO 8301-1EG
Hersteller Artikel Nr.:
840845
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.644 kg
GIFAS FONTO 8301 Bodensteckdose mit abnehmbaren Deckel und nivellierbarem Rahmen (Nivellierfüße optional erhältlich) Einschubstückzur sicheren Schließlung der Kabelaustrittsöffnung (für begehbare Bereiche empfohlen) Technische Daten: Außenmaße (L x B): 240 x 240 mm Einbautiefe: ca. 95 mm (Auslieferungszustand) Nivellierbar: 90 - 100 mm Einbauhöhe mit Nivillierfüßen: 125 - 165 mm Einbauhöhe mit Gewindestiftverlängerung: 125 - 265 mm Material: Aluminium natur (salz- und seewasserbeständig) Farbe: Alufärbig eloxiert Max. statistische Flächenbelastung in Anlehnung an EN 50085: 20kN Eigenschaften: - im versetzten Zustand nivelierbarer Rahmen (+/- 5mm) zur einfachen Anpassung an das fertige Bodenniveau - Bodeneben zu setzende Bodensteckdose mit abnehmbaren Deckel - Für 8 Einsätze 45 x 45 x 4 mm (zB.: Schuko, RJ45, TV, HDMI, USB, etc.) - im geschlossenen Zustand befahrbar - im geschlossenen Zustand geeignet zur Pflege mit Nasskehrgeräten (IP65) - im gesteckten Zustand: nur für trockengepflegte Böden (IP20)


