GIFAS - Bodensteckdose Klappdeckel, geschl. IP65, Alu natur, 1xSchuko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 840897
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.862 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120879510
Hersteller Artikelnummer
840897
Hersteller Typ
FONTO.2000-2AG.309.M
Hersteller Artikel Nr.:
840897
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.862 kg
GIFAS FONTO 2000 Bodensteckdose mit Klappdeckel und nivellierbarem Rahmen (Nivellierfüße optional erhältlich) Anwendung: Innenbereich Technische Daten: Außenmaße (L x B): 110 x 95 mm Einbautiefe: ca. 75 mm (Auslieferungszustand) Nivellierbar: 72 - 79 mm Einbauhöhe mit Nivillierfüßen: 88 - 130 mm Einbauhöhe mit Gewindestiftverlängerung: 88 - 230 mm Material: Aluminium natur Farbe: Aluminium natur Max. statistische Flächenbelastung in Anlehnung an EN 50085: 20kN Eigenschaften: - im versetzten Zustand nivelierbarer Rahmen (+/- 3mm) zur einfachen Anpassung an das fertige Bodenniveau - Bodeneben zu setzende Bodensteckdose mit Klappdeckel - im geschlossenen Zustand befahrbar - im geschlossenen Zustand geeignet zur Pflege mit Nasskehrgeräten (IP65) - im gesteckten Zustand: nur für trockengepflegte Böden (IP20) Bestück mit 1/Schukosteckdose 16A 230V


