GIFAS - Bodensteckdose Klappdeckel, geschl. IP65, Aluf.-elox., unbestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 840725
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 1.280 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121243923
Hersteller Artikelnummer
840725
Hersteller Typ
FONTO.4290-1EG
Hersteller Artikel Nr.:
840725
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.280 kg
GIFAS FONTO 4290 Bodensteckdose mit Klappdeckel und nivellierbarem Rahmen (Nivellierfüße optional erhältlich) Anwendung: Innenbereich Technische Daten: Außenmaße (L x B): 119 x 119 mm Einbautiefe: ca. 83 mm (Auslieferungszustand) Nivellierbar: 77 - 89 mm Einbauhöhe mit Nivillierfüßen: 95 - 140 mm Einbauhöhe mit Gewindestiftverlängerung: 95 - 240 mm Material: Aluminium natur (salz- und seewasserbeständig) Farbe: Alufärbig eloxiert Max. statistische Flächenbelastung in Anlehnung an EN 50085: 20kN Eigenschaften: - im versetzten Zustand nivelierbarer Rahmen (+/- 6mm) zur einfachen Anpassung an das fertige Bodenniveau - Bodeneben zu setzende Bodensteckdose mit Klappdeckel - Für 2 Einsätze 45 x 45 x 4 mm (zB.: Schuko, RJ45, TV, HDMI, USB, etc.) - Schutzhaube aus Karton zur Vermeidung von Beschädigungen in der Bauphase (in Verpackung integriert) - im geschlossenen Zustand befahrbar - im geschlossenen Zustand geeignet zur Pflege mit Nasskehrgeräten (IP65) - im gestecktem Zustand: nur für trockengepflegte Böden (IP20)


