Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Bodensteckdose mit Klappdeckel, geschl. IP65, 2xSchuko 230V

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Bodensteckdose mit Klappdeckel, geschl. IP65, 2xSchuko 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 840773

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.999 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120659726

Hersteller Artikelnummer

840773

Hersteller Typ

FONTO.4301-2EG.2X309.M

Hersteller Artikel Nr.:

840773

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.999 kg

GIFAS FONTO 4301 Bodensteckdose mit abnehmbaren Deckel und nivellierbarem Rahmen (Nivellierfüße optional erhältich) Technische Daten: Außenmaße (L x B): 119 x 119 mm Einbautiefe: ca. 83 mm (Auslieferungszustand) Nivellierbar: 77 - 89 mm Einbauhöhe mit Nivillierfüßen: 110 - 155 mm Einbauhöhe mit Gewindestiftverlängerung: 190 - 255 mm Material: Aluminium natur (salz- und seewasserbeständig) Farbe: Alufärbig eloxiert Max. statistische Flächenbelastung in Anlehnung an EN 50085: 20kN Eigenschaften: - im versetzten Zustand nivelierbarer Rahmen (+/- 6mm) zur einfacen Anpassung an das fertige Bodenniveau - Bodeneben zu setzende Bodensteckdose mit abnehmbaren Deckel - Für 2 Einsatz 45 x 45 x 4 mm (zB.: Schuko, RJ45, TV, HDMI, USB, etc.) - Schutzhaube aus Karton zur Vermeidung von Beschädigungen in der Bauphase (in Verpackung integriert) - im geschlossenen Zustand befahrbar - im geschlossenen Zustand geeignet zur Pflege mit Nasskehrgeräten (IP65) - im gesteckten Zustand: nur für trockengepflegte Böden (IP20) Inkl. 2/Schukosteckdosen 16A 230V