GIFAS - CEE-Einbausteckdose 5x63A 400V IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11200
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120321217
Hersteller Artikelnummer
11200
Hersteller Typ
306359
Hersteller Artikel Nr.:
11200
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP67
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Gummi
Zolltarifnummer:
85366990


