Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - CEE Einbausteckdose gerade 3x16A 230V 6h IP67 wasserdicht

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - CEE Einbausteckdose gerade 3x16A 230V 6h IP67 wasserdicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 107723

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120321213

Hersteller Artikelnummer

107723

Hersteller Typ

201639.G.WD.HG

Hersteller Artikel Nr.:

107723

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP67

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Gummi

Zolltarifnummer:

85366990