Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - CEE-Stecker 5P 63A 6h gerade 400V IP44 Vollgummi

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - CEE-Stecker 5P 63A 6h gerade 400V IP44 Vollgummi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11194

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120268854

Hersteller Artikelnummer

11194

Hersteller Typ

11194

Hersteller Artikel Nr.:

11194

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP44

Kennfarbe:

rot

Phasenwender:

Nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Gummi

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Vollgummi-CEE-Stecker, IPX7, 400V, 63A, 5 polig + Pilot, 6h, 50-60 Hz, Ausführung mit Bajonettring und vernickelten Kontakten