GIFAS - CEE Verlängerung, 10m H07RN-F 2x1,5, CEE Stecker + Kuppl. 16A, 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 79201
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 1.670 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121069756
Hersteller Artikelnummer
79201
Hersteller Typ
241626.10215.GG.27
Hersteller Artikel Nr.:
79201
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.670 kg
CEE-Verlängerung Bestehend aus: 10m GIFAS-Proflexx-Kabel H07RN-F 2x1,5qmm Montiert mit: 1/Vollgummi-CEE-Stecker 2x16A 24V 1/Vollgummi-CEE-Kupplung 2x16A 24V


