Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - CEE Verlängerung, 15m H07RN-F 5x2,5 gelb, Stecker + Kuppl. 16A

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - CEE Verlängerung, 15m H07RN-F 5x2,5 gelb, Stecker + Kuppl.  16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 108360

  • Anschluss 1 - CEE-Stecker (IEC 60309)

  • Anschluss 2 - CEE-Kupplung (IEC 60309)

  • Ader-Zahl - 5

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120928054

Hersteller Artikelnummer

108360

Hersteller Typ

301656HP.15525.GG.57

Hersteller Artikel Nr.:

108360

Anschluss 1:

CEE-Stecker (IEC 60309)

Anschluss 2:

CEE-Kupplung (IEC 60309)

Ader-Zahl:

5

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Länge:

15 m

Mantel-Farbe:

gelb

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

400 V

Spiralleitung:

Nein

Mit Schnurschalter:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

4.840 kg

CEE-Verlängerung Bestehend aus: 15m GIFAS-Proflexx-Kabel H07RN-F 5x2,5qmm Montiert mit: 1/Kunststoff-CEE-Stecker 5x16A 400V 1/Kunststoff-CEE-Kupplung 5x16A 400V