GIFAS - CEE Verlängerung, 15m Proflexx Kabel gelb, Stecker + Kupplung 32A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108363
Anschluss 1 - CEE-Stecker (IEC 60309)
Anschluss 2 - CEE-Kupplung (IEC 60309)
Ader-Zahl - 5
Leiternennquerschnitt - 4 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120928055
Hersteller Artikelnummer
108363
Hersteller Typ
303256HP.15540.GG.57
Hersteller Artikel Nr.:
108363
Anschluss 1:
CEE-Stecker (IEC 60309)
Anschluss 2:
CEE-Kupplung (IEC 60309)
Ader-Zahl:
5
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Länge:
15 m
Mantel-Farbe:
gelb
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
400 V
Spiralleitung:
Nein
Mit Schnurschalter:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
7.010 kg


