GIFAS - CEE Verlängerung, 25m H07RN-F 5x2,5 gelb, Stecker + Kupplung 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 108361
Anschluss 1 - CEE-Stecker (IEC 60309)
Anschluss 2 - CEE-Kupplung (IEC 60309)
Ader-Zahl - 5
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120928056
Hersteller Artikelnummer
108361
Hersteller Typ
301656HP.25525.GG.57
Hersteller Artikel Nr.:
108361
Anschluss 1:
CEE-Stecker (IEC 60309)
Anschluss 2:
CEE-Kupplung (IEC 60309)
Ader-Zahl:
5
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Länge:
25 m
Mantel-Farbe:
gelb
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
400 V
Spiralleitung:
Nein
Mit Schnurschalter:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
7.820 kg


