Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - CEE Verlängerung, 25m H07RN-F 5x2,5 schwarz, Stecker + Kupp. 16A

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - CEE Verlängerung, 25m H07RN-F 5x2,5 schwarz, Stecker + Kupp. 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 135489

  • Ader-Zahl - 5

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Länge - 25 m

  • Mantelmaterial - Gummi

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120928067

Hersteller Artikelnummer

135489

Hersteller Typ

B#301656.25525.H07RNF.57

Hersteller Artikel Nr.:

135489

Ader-Zahl:

5

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Länge:

25 m

Mantelmaterial:

Gummi

Mantel-Farbe:

schwarz

Nennstrom:

16 A

Nennspannung:

400 V

Spiralleitung:

Nein

Schutzart (IP):

IP44

Mit Schnurschalter:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

8.490 kg

CEE Verlängerungsleitung Bestehend aus: 25m Gummischlauchleitung H07RN-F 5G2,5 schwarz CEE-Stecker und CEE-Kupplung 5x16A 400VAC IP44