GIFAS - COURT.BEAM.LED.60W.3000K.SET.EINZELPLATZ.KLASSE.3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 144541
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 94054210
Gewicht - 153.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121316765
Hersteller Artikelnummer
144541
Hersteller Typ
COURT BEAM EINZELPLATZ KLASSE 3 - KOMPLETTSET
Hersteller Artikel Nr.:
144541
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
94054210
Gewicht:
153.000 kg
Einzelplatzbeleuchtung Tennis Klasse 3 Komplettset Court Beam LED Die Court Beam LED bietet mit ihrer linearen asymmetrischen Optik eine optimale Beleuchtungslösung für Sportstätten, indem sie ein weiches Licht mit verbesserter Gleichmäßigkeit erzeugt. Ein entscheidender Vorteil dieser Technologie ist die Installation in nur ca. 4 Metern Höhe, was im Vergleich zu herkömmlichen Flutlichtstrahlern auf hohen Masten eine deutlich einfachere Montage ermöglicht. Dies senkt Material- und Arbeitskosten und vereinfacht die Wartung erheblich. Die integrierte Lichtlenkung sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung, die den Spielern eine klare Sicht bietet. Zudem liefert die Court Beam LED sofort den vollen Lichtstrom, entwickelt nur minimale Wärme und arbeitet in einem breiten Temperaturbereich von -30°C bis +45°C. Die Technologie ist frei von UV- und IR-Strahlung und zeichnet sich durch ihre Stoß- und Vibrationsunempfindlichkeit aus, was sie besonders langlebig und effizient macht. Produkteigentschaften: - voller Lichtstrom, steht sofort zur Verfügung - optimale Lichtverteilung bei geringer Montagehöhe - breiter Temperatur-Einsatzbereich: -30°C bis +45°C - keine UV/IR-Strahlung - stoß- und vibrationsunempfindlich Technische Daten (je Leuchte): Betriebsspannung: 220-240VAC Lichtquelle: LED Systemleistung: 60W Lichtstrom: 9.000lm Systemeffizienz: bis 150lm/W Lichtfarbe: 3.000K CRI Index: Ra >70 L80/B10: 80.000h Schutzart: IP65 Schutzklasse: I Stoßfestigkeit: IK08 Temperatur Einsatzbereich: -30°C bis +45°C Gehäusematerial: Aluminium Gehäusefarbe: grau Gewicht ca.: 4,5 kg Maße (LxHxT): 1511x117x83mm Dieses Set beinhaltet: 24 Stk Court Beam LED 60W 2 Stk Court Beam Anschlussleitung 1m 22 Stk Court Beam Verlängerungsleitung 1,5m 10 Stk Rohrschelle Zubehör A2 150m Gummischlauchleitung 3x2,5 qmm H07RNF schwarz (exkl. Kupferzuschlag) 2 Stk Klemmverteiler (Baureihe 1212) 1 Stk Anschlussverteiler inkl. Absicherung, Zeitschaltuhr & Schütz (Baureihe 7400)


