GIFAS - Deckenventilator elektronisch stufenlos steuerbar über 0-10V Signal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 841084
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84145925
Gewicht - 11.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121154894
Hersteller Artikelnummer
841084
Hersteller Typ
TURBULATOR DV 5000 - SILENT
Hersteller Artikel Nr.:
841084
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84145925
Gewicht:
11.000 kg
Turbulator DV 5000 Silent, Luftleistung: 5000m³/h, max. Raumhöhe: 8m, Boden-Abdeckdurchmesser: sehr gute Werte bis 16m, Abstand saugseitig zur Hallendecke: mind. 300mm - optimal 500mm, Motor: Spezial-Hocheffizienz-Motor, Nennleistung: max. 163W Leistungsaufnahme bei Teillast 50% Drehzahl: 20 Watt, Temperatur-Einsatzbereich: -25°C bis +60°C, Turbulator Durchmesser: 600mm, Höhe 270mm, Gewicht: 11kg


