GIFAS - Deckenventilator elektronisch stufenlos steuerbar über 0-10V Signal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 841086
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84145925
Gewicht - 22.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121154896
Hersteller Artikelnummer
841086
Hersteller Typ
TURBULATOR DV 8000
Hersteller Artikel Nr.:
841086
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84145925
Gewicht:
22.000 kg
Turbulator DV 8000, Luftleistung: 8000m³/h, max. Raumhöhe: 12m, Boden-Abdeckdurchmesser: sehr gute Werte bis 25m, Abstand saugseitig zur Hallendecke: mind. 250mm - optimal 500mm, Motor: Spezial-Hocheffizienz-Motor, Nennleistung: max. 250W, Leistungsaufnahme bei Teillast 50% Drehzahl: 30 Watt, Temperatur-Einsatzbereich: -25°C bis +60°C, Turbulator Durchmesser: 830mm, Höhe 390mm, Gewicht: 22kg


