GIFAS - Deckenventilator stufenlos steuerbar über 0-10V Signal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 841089
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84145925
Gewicht - 40.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121154898
Hersteller Artikelnummer
841089
Hersteller Typ
TURBULATOR DV 15000
Hersteller Artikel Nr.:
841089
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84145925
Gewicht:
40.000 kg
Turbulator DV 15000, Luftleistung: 15000m³/h, Boden-Abdeckdurchmesser: sehr gute Werte bis 32m, Motor: Spezial-Hocheffizienz-Motor (flüsterleise und energiesparend), Leistungsaufnahme bei Teillast 50% Drehzahl: 50 Watt, Turbulator Durchmesser: 900mm - Höhe 400mm, Schutzart: IP54, Gewicht: 40kg


