GIFAS - Deckenventilator umschaltbar über Digitalkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 841088
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 84145925
Gewicht - 22.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121154897
Hersteller Artikelnummer
841088
Hersteller Typ
TURBULATOR DV 8000 - REVERSE
Hersteller Artikel Nr.:
841088
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
84145925
Gewicht:
22.000 kg
Turbulator DV 8000 reverse, Deckenventilator umschaltbar über Digitalkontakt zwischen Luftförderrichtung nach unten und oben über Ausblasdüse. Luftleistung: 8000m³/h, max. Raumhöhe: 18m, Boden-Abdeckdurchmesser: sehr gute Werte bis 24m, Motor: Spezial-Hocheffizienz-Motor, Leistungsaufnahme bei Teillast 50% Drehzahl: 30 Watt, Turbulator Durchmesser: 83cm, Gewicht: 22kg


