Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - ecoPowerTrolley 8,9kWh Mobiler Batteriestromverteiler

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - ecoPowerTrolley 8,9kWh Mobiler Batteriestromverteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 145077

  • Herkunftsland - CH

  • Zolltarifnummer - 85076000

  • Gewicht - 80.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121381901

Hersteller Artikelnummer

145077

Hersteller Typ

ECO.POWER.TROLLEY.8,9kWh.1.2.SCHUKO

Hersteller Artikel Nr.:

145077

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

80.000 kg

ecoPowerTrolley 8,9kWh Mobiler Batteriestromverteiler Mobiler Drehstrom für Baustellen, Veranstaltungen und professionelle Einsätze - Flüsterleise, sauber und wartungsfrei - Haushalts- und Drehstrom für Dauerlast und hohe Leistung Abgangssteckdosen: 1/CEE 5x16A 400V 2/Schuko 16A 230V Technische Daten Batterie: Bruttokapazität: 8,9 kWh Nettokapazität: 8 kWh Zelltechnolgoie: Lithium-Ionen NMC (Nickel-Mangan-Cobalt-Oxide) Lebenserwartung: bis zu 1'000 Zyklen, >70 % SoH Lademethoden: 230 V (400 V Schnellladekabel optional erhältlich) Ladezeit 230V: 5 Stunden Ladezeit 400V: 2 Stunden (400 V Schnellladekabel optional erhältlich) Technische Daten Leistungselektronik: Max. Entladeleistung: 13 kw Entladeleistung (kontinuierlich): 11kW Max. Ladeleistung: 4,4kW Kühlung: passiv Technische Daten Bedienungsoberfläche: Bedienung: Ein-Aus Knopf Display: Touchscreen (TFT) für Informationen und Eingabe Informationen: Ladezustand, Betriebsmodus, Ausgangsleistung, Ladeleistung, Betriebsdauer, Ladedauer Warnungen: Über- und Untertemperatur, Ladezustand, Überlastung, Ausgangsleistungs-Reduktion, Not-Aus Zustand Fehler: Über- und Untertemperatur, Überlastung, Unterspannung, fehlerhafte Komponenten, Isolationsfehler Mechanische Daten: Gesamtgewicht: 80kg Abmessungen (LxBxH): 944x357x596mm Temperaturbereich Ladung: 0°C bis +40°C Temperaturbereich Entladung: -10°C bis +45°C Lagertemperatur: Lagerung bis 3 Monate bei -10°C bis +45°C, >3 Monate bei 0°C bis +25°C Schutzart IP65 Gehäuse: Aluminium und Kunststoffgehäuse Sicherheit: Batteriemanagementsystem (BMS): SIL2 Level Sicherheitsfunktionen: Allpolige Trennung, Über- und Untertemperaturabschaltung, Über- und Unterspannungsabschaltung, redundante Überstromabschaltung, patentierter Überstromschutz pro Batteriezelle, Isolationsüberwachung Konformität: RoHS, CE Zertifizierung: EN 62477-1, EN62040-1, UN38.3 , ecoPowerTrolley