Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Einleiter-Hochstromgerätestecker Powersafe L3, grau, 500A

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Einleiter-Hochstromgerätestecker Powersafe L3, grau, 500A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 93294

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.305 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121381948

Hersteller Artikelnummer

93294

Hersteller Typ

POWERSAFE.GERÄTEST.L3.GR.500A.M12

Hersteller Artikel Nr.:

93294

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.305 kg

Einleiter-Hochstromgerätestecker Powersafe L3, grau, 500A, PowerSafe Gerätestecker