Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Einleiter-Hochstromgerätestecker Powersafe PE, grün, 500A

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Einleiter-Hochstromgerätestecker Powersafe PE, grün, 500A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 93296

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.336 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121381950

Hersteller Artikelnummer

93296

Hersteller Typ

POWERSAFE.GERÄTEST.PE.GN.500A.M12

Hersteller Artikel Nr.:

93296

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.336 kg

Einleiter-Hochstromgerätestecker Powersafe PE, grün, 500A, PowerSafe Gerätestecker