Startseite
Nicht rückgabefähig

GIFAS - Einleiter-Hochstromkupplung Powersafe N, blau, 500A, 150qmm

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Einleiter-Hochstromkupplung Powersafe N, blau, 500A, 150qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 93325

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.535 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121381935

Hersteller Artikelnummer

93325

Hersteller Typ

POWERSAFE.KUPPLUNG.N.BL.500A.150QMM

Hersteller Artikel Nr.:

93325

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.535 kg

Einleiter-Hochstromkupplung Powersafe N, blau, 500A, 150qmm, PowerSafe Kupplung