Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Einleiter-Hochstromstecker Powersafe L3, grau, 800A, 240qmm

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Einleiter-Hochstromstecker Powersafe L3, grau, 800A, 240qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 93314

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.542 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121381917

Hersteller Artikelnummer

93314

Hersteller Typ

POWERSAFE.STECKER.L3.GR.800A.240QMM

Hersteller Artikel Nr.:

93314

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.542 kg

Einleiter-Hochstromstecker Powersafe L3, grau, 800A, 240qmm, PowerSafe Stecker