Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Einleiter-Hochstromstecker Powersafe N, blau, 500A, 150qmm

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Einleiter-Hochstromstecker Powersafe N, blau, 500A, 150qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 93309

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.517 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121381918

Hersteller Artikelnummer

93309

Hersteller Typ

POWERSAFE.STECKER.N.BL.500A.150QMM

Hersteller Artikel Nr.:

93309

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.517 kg

Einleiter-Hochstromstecker Powersafe N, blau, 500A, 150qmm, PowerSafe Stecker