Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Erdungsspiralkabel mit Erdklemmen verchromt, 6 mm2

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Erdungsspiralkabel mit Erdklemmen verchromt, 6 mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 74614

  • Zolltarifnummer - 85444290

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120297677

Hersteller Artikelnummer

74614

Hersteller Typ

SPK.ERD.5M.4160.GN.GE.608.KS.M8

Hersteller Artikel Nr.:

74614

Zolltarifnummer:

85444290

GIFAS-Potentialausgleichsleitung für den zusätzlichen Potentialausgleich Besonderheiten: Der grün/gelbe Außenmantel des GIFAS-Erdungsspiralkabels besteht aus Polyether-Polyurethan und ist somit Cadmium und FCKW frei, halogen- und silikonfrei. Der Außenmantel ist ölbeständig nach VDE 0472 Teil 803, seewasserbeständig, bruch- und schlagfest, termitenbeständig, ozonbeständig sowie weitgehend beständig gegenüber Säuren-, Laugen- und Lösungsmitteln. Die spezifischen Materialeigenschaften sind ein geringes Gewicht, Temperatur- und Korrosionsfestigkeit. Produkteigenschaften: Das hochflexible Kabel zeichnet sich durch hohe Schlagfestigkeit bei extrem niedrigen und hohen Temperaturen und durch die ausgezeichnete Druckfestigkeit bei geringer Wandstärke aus. Technische Daten: Temperaturbereich: -40GradC bis 80GradC (kurzzeitig 100GradC), Betriebsspannung: 1000 V, Prüfwechselspannung: 3500 V, Litzenaufbau: feinstdrähtig, Klasse 6, Einzelleiter: EL Cu 58 F 21 blankweich, Leiterwiderstand: nach DIN VDE 0295, IEC 60228, Dimension: 6qmm, Wendellänge: ca. 600mm, Ausziehlänge: ca. 5000mm, Montiert mit: 1/Erdungszange Typ 608, 150A 1/Kabelschuh M8