GIFAS - EX LED Handlampe-Akku LiPo, mit Notlichtohne Ladestation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 860767
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 85395100
Gewicht - 1.340 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120890387
Hersteller Artikelnummer
860767
Hersteller Typ
LED EX HANDLEUCHTE IP65
Hersteller Artikel Nr.:
860767
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
1.340 kg
Explosionsgeschützte Arbeits- und Inspektionsleuchte FlashLED-Ex Die FlashLED-Ex ist zertifiziert und erfüllt die Anforderungen der europäischen Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG, der Richtlinie 2004/108/EG über elektromagnetische Verträglichkeit und der ATEX Richtlinie 94/9/EG Technische Daten: Akku: Lithium Polymer Akku Leuchtmittel: 5x 1,6W LED weiß Leuchtdauer: 2,5 bis ca. 6h je nach Betriebsart Schutzart: IP65 Zulässige Umgebungstemperatur:-20°C < Ta < +50°C Temperaturklasse:T4 Kennzeichnung: Ex II 2G Ex ib IIC T4 Gb* Ex II 2D Ex ib IIIC T135°C Db* ATEX Zertifizierungsnummer: DEKRA 12ATEX0193X* Explosionsgeschützt nach: EN 60079-0:2009* EN 60079-11:2012* Zulässige Ex-Risikobereiche: Zone: 1 und 2 sowie 21 und 22 Gasgruppe:IIC Staubgruppe: IIIC Gewicht Leuchte (ohne Tragegurt): 1,4kg * Die Leuchte befindet sich zur Zeit im Zertifizierungsprozess, diese Daten können sich gegebenenfalls noch ändern!


