Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Feinstdrähtig bis +80°C H05VV-F hochflexibel

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Feinstdrähtig bis +80°C H05VV-F hochflexibel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 15558

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 0.111 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120540072

Hersteller Artikelnummer

15558

Hersteller Typ

4315.TH.H

Hersteller Artikel Nr.:

15558

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.111 kg

GIFAS-Thermoflex-Leitung Hochflexible Steuerleitung, kälteflexibel in Anlehung an H05VV-F. Energieleitung in Anlehnung an VDE 0295 und ÖVE/ÖNORM E 8241 gefertig. Hohe Flexibilität auf bei tiefen Temperaturen Hohe UV-Beständigkeit Aufbau: Feindrähtige, hochflexible Kupferlitze 0,15mm, blank, Adern konzentrisch einlagig verseilt, Spezialmantel aus thermoplastischem Kautschuk. Technische Daten: Max. zulässige Betriebsspannung: 500V Prüfspannung: 2000V Durschlagsspannung: >12000V Biegeradius: 5-facher Leitungsdurchmesser Betriebstemperaturbereich: bewegt: -20°C bis +80°C, ruhend: -35°C bis +80°C Dimension: 3x1,5qmm Außendurchmesser: 7,7 mm Der angeführte Preis versteht sich zuzüglich Kupferzuschlag vom Tage der Lieferung.