Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Feuchtraumwannenleuchte LineLED Pro3 36W 4500lm

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Feuchtraumwannenleuchte LineLED Pro3 36W 4500lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 133567

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 94054210

  • Gewicht - 3.440 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121134012

Hersteller Artikelnummer

133567

Hersteller Typ

133567

Hersteller Artikel Nr.:

133567

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054210

Gewicht:

3.440 kg

Feuchtraumwannenleuchte LineLED PRO 3, Produkteigentschaften: - voller Lichtstrom, steht sofort zur Verfügung, - geringer Energieverbrauch bei hoher Lichtausbeute, - stoßfeste Abdeckung (IK08), - hohe Energieeffizienz, - wartungsfrei, - Verschlüsse und Befestigungen aus Edelstahl, - keine UV/IR-Strahlung, - Inkl. Durchgangsverdrahtung 5x2,5 mm2, Technische Daten: Betriebsspannung: 220-240VAC, Lichtquelle: LED, Systemleistung: 36W, Lichtstrom: 4.500lm , Systemeffizienz: 125 lm/W, Lichtfarbe: 5.000K, CRI Index: Ra >80, Abstrahlwinkel: 120°, L70/B30: 50.000h, Schutzart: IP65, Schutzklasse: I, Stoßfestigkeit: IK08, Temperatur Einsatzbereich: -15°C bis +35°C, Gehäusematerial: GFK, Abdeckung: PC matt, Gewicht ca.: ca. 2,8 kg, Maße (LxBxH ): 1200x100x123mm