GIFAS - Feuchtraumwannenleuchte LineLED Pro4 20/30/40W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143448
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94054940
Gewicht - 1.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121381977
Hersteller Artikelnummer
143448
Hersteller Typ
LINELED.PRO4.20/30/40W.230V
Hersteller Artikel Nr.:
143448
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054940
Gewicht:
1.600 kg
GIFAS LED-Feuchtraumwannenleuchte LineLED PRO-4 Eingangsspannung: 220-240 VAC / 176-260 VDC Systemleistung: 20 W / 30 W / 40 W (3-stufig einstellbar) Lichtstrom: 20W = 2.800 - 3.000 lm 30W = 4.200 - 4.500 lm 40W = 5.400 - 6.000 lm Systemeffizienz: 140 lm/W Lichtfarbe: 3.000 K / 4.000 K / 5.000 K (einstellbar) Abstrahlwinkel: 120° CRI: Ra > 80 Lebensdauer: > 50.000 h Schutzart: IP 65 Schutzklasse: I Stoßfestigkeit: IK 08 Temperatureinsatzbereich: -20° C bis +40° C Gehäusematerial: Polycarbonat grau Abdeckung: Polycarbonat matt Gewicht: ca. 1,60 kg Abmessungen (LxBxH): 1200 x 79 x 68 mm Ausführung: - inkl. Durchgangsverdrahtung 5 x 2,5 qmm - 2 Kabelverschraubungen im Lieferumfang enthalten - inkl. Befestigungseinheiten für Deckenmontage Werkseinstellung: 20 W / 5.000 K, LineLED Pro 4


