GIFAS - Feuchtraumwannenleuchte LineLED Pro4 45/60/80W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143402
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94054940
Gewicht - 1.750 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121381976
Hersteller Artikelnummer
143402
Hersteller Typ
LINELED.PRO4.45/60/80W.230V
Hersteller Artikel Nr.:
143402
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054940
Gewicht:
1.750 kg
GIFAS LED-Feuchtraumwannenleuchte LineLED PRO-4 Eingangsspannung: 220-240 VAC / 176-260 VDC Systemleistung: 45 W / 60 W / 80 W (3-stufig einstellbar) Lichtstrom: 45W = 5.850 - 6.300 lm 60W = 7.800 - 8.400 lm 80W = 10.400 - 11.200 lm Systemeffizienz: 140 lm/W Lichtfarbe: 3.000 K / 4.000 K / 5.000 K (einstellbar) Abstrahlwinkel: 120° CRI: Ra > 80 Lebensdauer: > 50.000 h Schutzart: IP 65 Schutzklasse: I Stoßfestigkeit: IK 08 Temperatureinsatzbereich: -20° C bis +40° C Gehäusematerial: Polycarbonat grau Abdeckung: Polycarbonat matt Gewicht: ca. 1,75 kg Abmessungen (LxBxH): 1500 x 79 x 68 mm Ausführung: - inkl. Durchgangsverdrahtung 5 x 2,5 qmm - 2 Kabelverschraubungen im Lieferumfang enthalten - inkl. Befestigungseinheiten für Deckenmontage Werkseinstellung: 45 W / 5.000 K, LineLED Pro 4


