GIFAS - FLUTLEDEX/W60V230/80°.OHNE.BÜGEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 800019
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85395100
Gewicht - 3.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120954749
Hersteller Artikelnummer
800019
Hersteller Typ
800019
Hersteller Artikel Nr.:
800019
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395100
Gewicht:
3.500 kg
GIFAS FlutLED-Ex 60W / 80° Explosionsgeschützer LED Flächenstrahler Kennzeichnung: Ex II 2 G - Ex d IIC T5 Gb Ex II 2 D - Ex t IIIC T95°C Db Ex-Zonen: 1, 2, 21 und 22 Lichtquelle: LED Systemleistung: 60 W Lichtstrom: 6600lm Leistung LED: 110 lm/W Lichtfarbe: 5400 - 6400K Abstrahlwinkel: 80° Eingangsspannung: 100~277 VAC (50/60Hz) Lebensdauer: >50.000 h Schutzart: IP66 Schutzklasse: I Gewicht: ca. 3,5kg Maße H x D: 206x220mm Temperatureinsatzbereich: -40° - +55°C Gehäuse: Aluminium-Druckguss Abdeckung: Glas Farbwiedergabe: >80Ra


