GIFAS - Gehäuse Vollgummi Abzweigdose leer 160x160x90 IP65 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 41925
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 1.201 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120540119
Hersteller Artikelnummer
41925
Hersteller Typ
1616.GRAU.L
Hersteller Artikel Nr.:
41925
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.201 kg
Vollgummi-Gehäuse Baureihe 1616 **Grau** ÖVE-geprüft Abmessungen: 160 x 160 x 90 mm (B x H x T) Schutzart: IP65 Ausführung: Gehäuse aus vulkanisiertem, selbstverlöschendem Butyl-Kautschuk, beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Besondere Eigenschaften: Hohe Beständigkeit gegen Umwelt- und chemische Einflüsse Keine Korrosion Halogen-, siliconfrei UV-, Ozon-beständig Hohe mechanische Festigkeit Keine Kondenswasserbildung bei starken Temperaturschwankungen Die V4A-Befestigungsschrauben für das Polycarbonatoberteil sind unverlierbar


