GIFAS - Gehäuse Vollgummi Abzweigdose leer 200x100x65 IP67 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 126627
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 0.964 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120540122
Hersteller Artikelnummer
126627
Hersteller Typ
2010.RWY.L
Hersteller Artikel Nr.:
126627
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.964 kg
Vollgummi-Gehäuse Baureihe 2010 ÖVE-geprüft Abmessungen: 200 x 100 x 65 mm (B x H x T) Ausführung: Gehäuse aus vulkanisiertem, selbstverlöschendem Butyl-Kautschuk, beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. Besondere Eigenschaften: Hohe Beständigkeit gegen Umwelt- und chemische Einflüsse Keine Korrosion Halogen-, siliconfrei UV-, Ozon-beständig Hohe mechanische Festigkeit Keine Kondenswasserbildung bei starken Temperaturschwankungen Die V2A-Befestigungsschrauben für das Polycarbonatoberteil sind unverlierbar