GIFAS - Gehäuse Vollgummi Abzweigdose leer 360x250x173 IP65 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 42271
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 7.466 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120540129
Hersteller Artikelnummer
42271
Hersteller Typ
3900.GLATT.L.M
Hersteller Artikel Nr.:
42271
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
7.466 kg
Vollgummi-Gehäuse Baureihe 3900 ÖVE-geprüft Abmessungen: 250 x 360 x 173 mm (B x H x T) Ausführung: Gehäuse aus vulkanisiertem, selbstverlöschendem Butyl-Kautschuk, halogenfrei, UV-beständig sowie beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. 4/Wandbefestigungen, abgeschottet vom übrigen Verdrahtungsraum, gewährleisten volle Schutzisolation.