GIFAS - Gehäuse Vollgummi Abzweigdose leer 500x360x133 IP65 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 39112
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 10.477 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120540130
Hersteller Artikelnummer
39112
Hersteller Typ
7800.GLATT.L.M
Hersteller Artikel Nr.:
39112
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
10.477 kg
Vollgummi-Gehäuse Baureihe 7800 ÖVE-geprüft Abmessungen: 360 x 500 x 133 mm (B x H x T) Ausführung: Gehäuse aus vulkanisiertem, selbstverlöschendem Butyl-Kautschuk, halogenfrei, UV-beständig sowie beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen. Unempfindlich gegenüber Schweiß- und Funkenregen. 4/Wandbefestigungen, abgeschottet vom übrigen Verdrahtungsraum, gewährleisten volle Schutzisolation.