GIFAS - Geräteanschlussleitung, 10m H07RN-F 2x1,5 gelb, Konturenst. 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50659
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 1.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120540100
Hersteller Artikelnummer
50659
Hersteller Typ
K.10.4215.GG
Hersteller Artikel Nr.:
50659
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
1.300 kg
GIFAS-Proflexx-Geräteanschlussleitung Ausführung: GIFAS-Proflexx-Kabel H07RN-F 2x1,5qmm, 10m lang, mit einseitig angespritztem Konturenstecker 16A 230V. Das für den Anschluss vorgesehene Ende ist 50mm abgemantelt, abisoliert und mit Aderendhülsen versehen.


