Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Geräteanschlussleitung, 3m H07RN-F 2x1,0 gelb, Konturenst. 16A

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Geräteanschlussleitung, 3m H07RN-F 2x1,0 gelb, Konturenst. 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50654

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 0.537 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120540095

Hersteller Artikelnummer

50654

Hersteller Typ

K.3.4210.GG

Hersteller Artikel Nr.:

50654

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.537 kg

GIFAS-Proflexx-Geräteanschlussleitung Ausführung: GIFAS-Proflexx-Kabel H07RN-F 2x1,0qmm, 3m lang, mit einseitig angespritztem Konturenstecker 16A 230V. Das für den Anschluss vorgesehene Ende ist 50mm abgemantelt, abisoliert und mit Aderendhülsen versehen.