Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Geräteanschlussleitung, 5m H07RN-F 2x1,0 gelb, Konturenst. 16A

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Geräteanschlussleitung, 5m H07RN-F 2x1,0 gelb, Konturenst. 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50655

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 0.815 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120540096

Hersteller Artikelnummer

50655

Hersteller Typ

K.5.4210.GG

Hersteller Artikel Nr.:

50655

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.815 kg

GIFAS-Proflexx-Geräteanschlussleitung Ausführung: GIFAS-Proflexx-Kabel H07RN-F 2x1,0qmm, 5m lang, mit einseitig angespritztem Konturenstecker 16A 230V. Das für den Anschluss vorgesehene Ende ist 50mm abgemantelt, abisoliert und mit Aderendhülsen versehen.