Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Geräteanschlussleitung, 5m H07RN-F 2x1,5 gelb, Konturenst. 16A

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Geräteanschlussleitung, 5m H07RN-F 2x1,5 gelb, Konturenst. 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50658

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 0.710 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120540099

Hersteller Artikelnummer

50658

Hersteller Typ

K.5.4215.GG

Hersteller Artikel Nr.:

50658

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.710 kg

GIFAS-Proflexx-Geräteanschlussleitung Ausführung: GIFAS-Proflexx-Kabel H07RN-F 2x1,5qmm, 5m lang, mit einseitig angespritztem Konturenstecker 16A 230V. Das für den Anschluss vorgesehene Ende ist 50mm abgemantelt, abisoliert und mit Aderendhülsen versehen.