Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Geräteanschlussleitung, 5m H07RN-F 3x1,5 gelb, Schukost. 16A

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Geräteanschlussleitung, 5m H07RN-F 3x1,5 gelb, Schukost. 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50661

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 0.815 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120540102

Hersteller Artikelnummer

50661

Hersteller Typ

S.5.4315.GG

Hersteller Artikel Nr.:

50661

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.815 kg

GIFAS-Proflexx-Geräteanschlussleitung Ausführung: GIFAS-Proflexx-Kabel H07RN-F 3x1,5qmm, 5m lang, mit einseitig angespritztem Schukostecker 16A 230V. Das für den Anschluss vorgesehene Ende ist 50mm abgemantelt, abisoliert und mit Aderendhülsen versehen.