GIFAS - Geräteanschlussltg., 10m Thermoflex 2x1,0 gelb, Konturenst. 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25313
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 0.640 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120540088
Hersteller Artikelnummer
25313
Hersteller Typ
K.10.4210.TH.H
Hersteller Artikel Nr.:
25313
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.640 kg
GIFAS-Thermoflex-Geräteanschlussleitung Ausführung: GIFAS-Thermoflex-Kabel 2x1,0qmm mit feinstdrähtigem, hochflexiblem Leiteraufbau, 10m lang, mit einseitig angespritztem Konturenstecker 16A 230V. Das für den Anschluss vorgesehene Ende ist 50mm abgemantelt, abisoliert und mit Aderendhülsen versehen.


