GIFAS - Geräteanschlussltg., 10m Thermoflex 2x1,5 gelb, Konturenst. 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25328
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85444995
Gewicht - 0.850 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120540091
Hersteller Artikelnummer
25328
Hersteller Typ
K.10.4215.TH.H
Hersteller Artikel Nr.:
25328
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.850 kg
GIFAS-Thermoflex-Geräteanschlussleitung Ausführung: GIFAS-Thermoflex-Kabel 2x1,5qmm mit feinstdrähtigem, hochflexiblem Leiteraufbau, 10m lang, mit einseitig angespritztem Konturenstecker 16A 230V. Das für den Anschluss vorgesehene Ende ist 50mm abgemantelt, abisoliert und mit Aderendhülsen versehen.


