Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIFAS - Geräteanschlussltg., 5m Thermoflex 2x1,5 gelb, Konturenst. 16A

GIFAS
kopierenkopieren
GIFAS - Geräteanschlussltg., 5m Thermoflex 2x1,5 gelb, Konturenst. 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25348

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444995

  • Gewicht - 0.450 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120540090

Hersteller Artikelnummer

25348

Hersteller Typ

K.5.4215.TH.H

Hersteller Artikel Nr.:

25348

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.450 kg

GIFAS-Thermoflex-Geräteanschlussleitung Ausführung: GIFAS-Thermoflex-Kabel 2x1,5qmm mit feinstdrähtigem, hochflexiblem Leiteraufbau, 5m lang, mit einseitig angespritztem Konturenstecker 16A 230V. Das für den Anschluss vorgesehene Ende ist 50mm abgemantelt, abisoliert und mit Aderendhülsen versehen.